Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Rollcontainer Curver, mobiler Rollcontainer, Korpus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120465/full/3253921290105-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120465/full/3253921290105-002-01.jpg
Mobiler Container 110 Liter, Rubbermaid, VB 002901, Beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-R002218
Herst.-Nr.:
     R002218
EAN/GTIN:
     3253921290105
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Curver, mobiler Rollcontainer, Korpus
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    BEIGE
    Material:
    Polyethylen
    Volumen:
    100 L
    Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne 110l, abfalltonne, vepa bins mülltonne, Mobile Rollcontainer, Farbcodierte Deckel, Rollcontainer, Ergonomische Griffe, Mobile Einheit, Fassungsvermögen bis zu 75 kg oder 100 Liter
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,77*
    € 77,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,45*
    € 69,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,28*
    € 55,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    5016-20-BLU
    ab € 48,68*
    Zubehör
    Eurobins
    5016-10-BLU
    ab € 38,76*
    Zubehör
    Eurobins
    5016-00-BLU
    ab € 43,87*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-382 BEI
    ab € 61,59*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-650 BLU
    ab € 61,61*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-244 YEL
    ab € 61,60*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-501 GRN
    ab € 61,65*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-586 RED
    ab € 61,61*
    Zubehör
    Newell Brands
    12900-101 BLA
    ab € 61,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.