Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, Edelstahl
Abfalleimer Smokers’ Station® Wandascher mit integriertem Schloss, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGR1012SS
Herst.-Nr.:
     FGR1012SS
EAN/GTIN:
     00097591027004
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Zigaretten einfach an der Blende ausdrücken und in den Behälter fallen lassen.
  • Schwerer, feuerverzinkter Stahl für optimalen Brandschutz
  • Dezentes Wanddesign
  • Abmessungen 31,7 x 7,6 x 25,4 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.