Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 132 l, 4-eckig, Schwingdeckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 132 l, 4-eckig, Schwingdeckel, grau
Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 132 l, 4-eckig, Schwingdeckel, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG266400GRAY
Herst.-Nr.:
     FG266400GRAY
EAN/GTIN:
     10086876057628
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
Untouchable®-Aufsätze erleichtern die Wertstofftrennung und Abfallentsorgung
Der 4-eckige Untouchable®-Schwingaufsatz von Rubbermaid Commercial ist ein Schwingdeckel für den 4-eckigen Untouchable®-132-Liter Behälter von Rubbermaid Commercial (separat erhältlich).
  • Erleichtert die Wertstofftrennung und Abfallentsorgung
  • Klapp- und Schwingdeckel erleichtern die Abfallentsorgung und verbergen Abfall
  • Abmessungen 51 cm x 16 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
132 l
Deckel:
4-eckig
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer kunststoff, Schwingdeckel für Abfalleimer, Deckel für Abfalleimer, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG395800GRAY
ab € 106,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.