Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 167 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG264560GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG264560GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG264560GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG264560GRAY
Herst.-Nr.:
     FG264560GRAY
EAN/GTIN:
     10086876187462
Suchbegriffe:
Lebensmittelbehälter Deckel
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
167 l
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, lebensmittelbehälter deckel rubbermaid, lebensmittelbehälter deckel, schwingdeckel-eimer grau, Deckel für Abfalleimer, Brute-Deckel für Abfalleimer, Deckel für Mülleimer, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,22*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.