| |
|
| Artikel-Nr.: CDDND-1980826 Herst.-Nr.: 1980826 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das berührungslose LumeCel™ AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der über das wiederaufladbare LumeCel™-Energiesystem versorgt wird. Das berührungslose AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der obendrein äußerst kostensparend ist. Dieser Spender gewinnt Energie aus jeder Innenraum- oder Naturlichtquelle und wird von der wiederaufladbaren LumeCel™-Energiezelle gespeist. Im Gegensatz zu aktuellen Spendern mit Alkalibatterien entfallen beim wiederaufladbaren LumeCel™-Energiesystem Kauf, Lagerung, Austausch und Entsorgung der Alkalibatterien. - SCHLOSS MIT SCHLÜSSEL Zum Schutz der Flüssigkeit vor Vandalismus
- KONTROLLLEUCHTE Füllstandanzeige – Spender muss zum Überprüfen nicht geöffnet werden
- HYGIENISCH VERSIEGELTE NACHFÜLLPACKUNGEN Hält Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und verhindert Kreuzkontamination
- BIS ZU 2750 DOSEN PRO NACHFÜLLVORGANG Konzentrierte Dosierung bietet mehr Anwendungen pro Nachfüllvorgang für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
- PERFEKT FÜR SIE Mit einer großen Auswahl an Seifen und Handdesinfektionsmitteln
- WIEDERAUFLADBAR System, das mit der wiederaufladbaren LumeCel™ - Energiequelle betrieben wird und Energie aus natürlichen oder künstlichen Lichtquellen aufnimmt. Keine Alkalibatterien erforderlich
- LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz / Chrom | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1100 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 1,1l, Wandmontierter Seifenspender, Ohne Batterien, Batterieloser Seifenspender, Schaumseifenspender |
| | |
| |