Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Slim Jim® mit Luftkanälen, 87 l, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CDDND-1956188
Herst.-Nr.:
     1956188
EAN/GTIN:
     10086876227960
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial bieten beispiellose Leistung in engen Räumen.
Der Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Einhaltung des Abfallmanagements zu erleichtern und die Belastung für Mitarbeiter zu verringern. Hergestellt aus hochwertigen Materialien für gewerbliche Anwendungen, verfügen diese Behälter über 4 Luftkanäle, die das Entfernen von Müllsäcken bis zu 80 % leichter gestalten als herkömmliche Behälter mit glatter Wand.
  • Luftkanäle ermöglichen ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke aus dem Behälter, mehr Produktivität und weniger Verletzungsrisiken.
  • Robuste Griffe an der Unterseite und am Rand des Behälters sind reißfest und verbessern die Handhabung beim Herausheben und Entleeren.
  • Der rippenverstärkte Rand ist knautschbeständig, während die stufige Bauweise ein Verklemmen beim Stapeln verhindert.
  • Für eine lange Lebensdauer aus den hochwertigsten Materialien für den gewerblichen Bedarf hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,81*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1968468
ab € 145,45*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 54,77*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 264,10*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 115,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.