Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstuhl Sturdy Chair™ Hochstuhl inkl. Stuhlbeine, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CDDND-1865517
Herst.-Nr.:
     1865517
EAN/GTIN:
     5453001914107
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
Microban Sturdy Chair™ Hochstuhl ohne Rollen
Sturdy Chair™-Hochstuhl von Rubbermaid Commercial mit antimikrobiellem Microban-Schutz, ohne Rollen
  • Das zeitgenössische Design mit Microban®-Technologie lässt sich leichter reinigen als Holz
  • Erfüllt ASTM F404-18, DIN EN 14988:2017 und europäische Sicherheitsstandards
  • Stapelbar, daher platzsparende Aufbewahrung
  • Passt ohne Tablett unter Standardtische
  • 3-Punkt-Gurt mit Einhand-Entriegelung
  • Dieses Produkt ist für Kleinkinder geeignet, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können (bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem maximalen Gewicht von 15 kg).
Weitere Informationen:
Farbe:
SCHWARZ
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: rubbermaid kinderhochstuhl, kinderhochstuhl, Restaurant-Hochstuhl, Kinderstühle, Babystuhl, Microban-Schutz, Sturdy Chair
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.