Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Roll neo CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CD5AL-789500171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     789500171
EAN/GTIN:
     4006793002418
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Wie man ihn auch dreht und wendet – im CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 von PARAT bleiben die bis 60 Werkzeuge stets an Ort und Stelle. Dafür sorgen die durchdachten CP-7-Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl®-Material. Zusätzlichen Stauraum finden Anwender, die bei ihren (Service-)Einsätzen viele Werkzeuge transportieren müssen, in der frei unterteilbaren und nun extratiefen Bodenschale (88 mm), die ab sofort noch mehr Platz für noch größere Utensilien vorhält. Ganz neu ist auch der besonders anwenderfreundliche Bodenplattenaufsteller: Dank ihm kann der Anwender sowohl die unten gelagerten Gegenstände als auch die Werkzeuge in den CP-7-Haltern jederzeit bequem erreichen. Einen klaren Mehrwert im Arbeitsalltag bieten zudem die neue Wasserwaagenhalterung, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie das im Kofferdeckel integrierte Dokumentenfach. Und auch die äußeren Werte des Multitalents stimmen: Da die mit einem Doppel-Aluminiumrahmen verstärkte Außenschale aus robustem, rutschfestem X-ABS-Kunststoff gefertigt ist, hält der CLASSIC KingSize Roll neo CP-7 selbst höchsten Belastungen stand. Der Transport des mit bis zu 30 Kilogramm beladbaren Trolley-Koffers geht mithilfe des 4-fach-Teleskopauszugs sowie den jetzt noch größeren Rollen denkbar leicht von der Hand, selbst auf unebenem Untergrund. Natürlich gehören auch Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung und Kippzylinderschlösser zur Serienausstattung, die den Inhalt vor unerlaubtem Zugriff schützen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ein rollbarer Stau(t)raum: der KingSize Premium-CP-7 Werkzeugkoffer
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 36 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | Großer Rollendurchmesser erleichtert einen sicheren Transport auch auf unebenen Flächen
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
8100.0 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598045161
ab € 37,20*
Zubehör
Parat
596005551
ab € 23,00*
Zubehör
Parat
494000551
ab € 15,78*
Zubehör
Parat
491000551
ab € 18,85*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,51*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 2,01*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,80*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,75*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,13*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.