Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Zubehör CP-7 Werkzeugtafel 1-seitig
Artikel-Nr.:
     CD5AL-494000551
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     494000551
EAN/GTIN:
     4006793643611
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Einseitige, 185 mm hohe CP-7 Werkzeugtafel von PARAT für Werkzeuge bis 11 mm Durchmesser. Durch eine nach unten geschlossene Kassette können die eingesteckten Tools beim Transport nicht durchrutschen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Einzelne CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten
Top Features:
ideal für die Aufbewahrung von Ringschlüsseln | optionales Zubehör für Cargo-Werkzeugkoffer | aus hochwertigem Con-Pearl® Material
Material:
Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
280.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, parat werkzeugkoffer unbestückt, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, parat, zubehör, werkzeugtafel, cp-7 werkzeughalter, cp 7
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.