Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARADOC LAPTOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
PARADOC LAPTOOL
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208330151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208330151
EAN/GTIN:
     4006793034716
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Der LAPTOOL ist die perfekte Lösung für den modernen Servicetechniker. Schließlich muss heutzutage bei vielen Einsätzen nicht nur spezielles Werkzeug griffbereit sein, häufig gilt es auch, vor Ort wichtige Software-Updates durchzuführen. Der stabile LAPTOOL von PARAT im Pilotencase-Design macht beides möglich. Neben einem Staufach für Notebook oder Tablet bis zu einer maximalen Größe von 17“ bietet er beispielsweise eine feststehende sowie eine ausziehbare Tafel mit den CP-7-Werkzeughaltern, die bis zu 39 Werkzeuge fassen. Zusätzlich integriert sind diverse Dokumentenfächer und Taschen für weiteres Zubehör. Um rauen Transportbedingungen jederzeit standzuhalten, wurde die Kofferschale aus schlagzähem X-ABS-Kunststoff mit einem stabilen Aluminiumrahmen verstärkt. Zwei abschließbare Zugschlösser verhindern unbefugten Zugriff. Das eingearbeitete Trolley-System erleichtert den Transport im Außendienst. Auf Anfrage können auch kundenindividuelle Versionen des LAPTOOL realisiert werden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Alles in einem: Der PARADOC LAPTOOL für Notebook und Werkzeug.
Top Features:
stabiler Hartschalenkoffer | Kombination für Laptop, Zubehör und Werkzeug | großzügige Taschen und Zubehörfächer | CP-7 Werkzeughalter | bis zu 39 Werkzeuge verstaubar
Breite innen:
435.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
315.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
4 Polster zur individuellen Verkleinerung des Staufaches für Laptop | 2 Schlüssel
Gewicht:
6400.0 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, pilotenkoffer, parat computerkoffer, it, werkzeugkoffer, leer, trolley, xl, langlebig, alu, robust, kunststoffkoffer, dokumentenfach, ordnungssystem, notebook, laptop, schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 260,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
€ 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.