Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3300 Halbmaske | Gr. M | Mehrweg Atemschutz-Maske für den Einsatz mit wechselbaren Bajonettfiltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Größentabelle
Filtertabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R55330
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55330
EAN/GTIN:
     4026056001101
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M
- Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil

Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten Ihnen Dräger X-plore Halbmasken eine optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung, z. B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobil industrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. "Low-Profile"-Design Die seitliche Positionierung der Filter und die flache Bauform der Masken bieten ein erstklassiges Sichtfeld und eine gute Passform für den Einsatz unter Schutzvisieren. Das ansprechende Design führt zudem zu einer hohen Trageakzeptanz beim Anwender.
Weitere Informationen:
Norm:
EN140
Kategorie:
Halbmaske
Weitere Suchbegriffe: dräger halbmaske gr. m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951217
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.