Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1K1 Hg P R SL - Kombi aus Gas- und Partikelfilter 6739555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6739555
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6739555
EAN/GTIN:
     4026056008537
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1K1 P R SL Kombinationsfilter aus Partikelfilter und Gasfilter

Dieser Kombinationsfilter schützt hat die Schutzklassen A1 B1 E1 K1 Hg und P3 und ist kombinierbar mit dem Dräger X-plore 8000 Gebläsefiltergerät.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

  • A1B1E1K1Hg P R SL: Filterklasse 1 für A = Organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C); B = Anorganische Gase und Dämpfe; E = Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff; K = Ammoniak; Hg = Quecksilber-Dampf und Filterklasse 3 für P = Partikel – filtert zudem auch Gerüche

  • Erleichtertes Atmen: Die große Öffnung der von Dräger hergestellten Filter garantiert zusammen mit der speziellen Faltung des Filterpapiers einen geringen Atemwiderstand und eine einfache Luftaufnahme und damit höchsten Atemschutz

  • Lange Haltbarkeit: Die Verpackung garantiert bei geschlossener Aufbewahrung eine Haltbarkeit von mindestens 4 Jahren nach Erhalt der Wechselfilt

  • Filter für Gebläsefiltergeräte: Die Filter sind kompatibel mit den Dräger X-plore 8500 (IP) / 8700 (EX) Gebläsefiltergeräten und sind leicht zu wechseln.

    WETIERE PRODUKTMERKMALE:

  • Schutz vor Partikeln, Aeorsolen und Gasen
  • Durchlassungsgrad 2%-0,05% abhängig von Atemanschluss
  • Kompatibel mit X-plore 8500 IP und 8700 EX Geräten

    VERFÜGBARE FILTER:

    Für Dräger X-plore 8500 / 8700 (EX) Gebläsefiltergeräte (PAPR):

  • Dräger X-plore 8000 Vorfilter 6739730 - verwendbar mit Partkelfilter oder Kombinationsfilter
  • Dräger X-plore 8000 Odour-Filter 6739605 - verwendbar mit Partikelfilter
  • Dräger X-plore 8000 Odour-Filter Set 6739735 - verwendbar mit Partikelfilter
  • Dräger X-plore 8000 Filter P R SL Partikelfilter 6739535
  • Dräger X-plore 8000 Filter A2 6739580
  • Dräger X-plore 8000 Filter K2 6739585
  • Dräger X-plore 8000 Filter A2 P R SL 6739545
  • Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1 P R SL 6739550
  • Dräger X-plore 8000 Filter A1B1E1K1 Hg P R SL 6739555

  • Weitere Informationen:
    Hersteller Nr.:
    6739555
    Typ DE:
    Gebläsefiltergerät Zubehör
    Ursprungsland:
    DE
    Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, mehrbereichs-kombifilter, Gebläsefiltergerät, Haube, Schlauch für Helme, Atemschutz, Dräger, Schlauchüberzug, Zubehör, PAPR, Powered air respirator, Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dekontamination, dekon, decon, X-plore 8000
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 99,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,88*
    € 118,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,25*
    € 116,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,18*
    € 112,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,93*
    € 109,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,13*
    € 95,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Dräger
    R59990
    € 1.649,88*
    Ähnlich
    Dräger
    R59560
    € 1.787,50*
    Ähnlich
    Dräger
    R59550
    € 1.036,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.