Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 8000 Filter A2P R SL, 6739545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6739545
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6739545
EAN/GTIN:
     4026056008520
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Dräger X-plore 8000 Filter A2 P R SL

Der Dräger X-plore 8000 Filter A2 P R SL ist ein Kombinationsfilter für die Gebläsegeräte X-plore 8500 IP und 8700 EX. Die Schutzklasse ist Abhängig von der Wahl des Atemanschlusses. In Kombination mit der kurzen oder langen Haube entspricht der Schutz der Klasse TH3 (Durchlassgrad 0,2%). In Kombination mit dem Helm mit Visier, Visier oder dem Schweißvisier entspricht der Schutz der Klasse TH2 (Durchlassungsgrad 2%). Mit den Vollmasken der X-plore 6000 Serie ist die Schutzklasse TM3 mit einem Durchlassgrad von 0,05% gegeben.

- Schutz vor Partikeln und Aeorsolen
- Durchlassungsgrad 2%-0,05% abhängig von Atemanschluss
- Kompatibel mit X-plore 8500 IP und 8700 EX Geräten
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6739545
Typ DE:
Gebläsefiltergerät Zubehör
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, dräger atemschutzfilter a2, filter für gebläsefiltergerät, gebläsefiltergeräte-filter dräger, Gebläsefiltergerät, Haube, Schlauch für Helme, Atemschutz, Dräger, Schlauchüberzug, Zubehör, PAPR, Powered air respirator, Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dekontamination, dekon, decon, X-plore 8000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R59595
ab € 484,57*
Ähnlich
Dräger
R59575
ab € 376,92*
Ähnlich
Dräger
6739550
ab € 69,87*
Ähnlich
Dräger
6739580
ab € 38,67*
Ähnlich
Dräger
6739585
ab € 35,36*
Ähnlich
Dräger
R59500
ab € 534,70*
Ähnlich
Dräger
R59585
ab € 320,64*
Ähnlich
Dräger
3711310
ab € 24,71*
Ähnlich
Dräger
6739730
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.