Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB Bild 1
Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB Bild 1
Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB Bild 2
Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9899B007AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9899B007AA
EAN/GTIN:
     8714574627731
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player

Canon Connect Station CS100 - Mobile Festplatte mit Kartenleser, 1TB

Die einfach Art, Fotos und Movies an einem Ort zu speichern und von dort aus zu betrachten und zu teilen
Entdecken Sie die einfache Art, Ihre Fotos und Movies Zuhause zu speichern, zu betrachten und zu teilen. Übertragen Sie die Bilder Ihrer neuesten Abenteuer mit nur einer Berührung von einer NFC-kompatiblen Kamera. Ist auf Ihrem Mobilgerät die Connect Station App installiert, so können Sie die Aufnahmen auch vom Mobilgerät auf die Connect Station übertragen. Danach können sie auf einem HDTV-Gerät betrachtet oder direkt online mit Freunden und Familie geteilt werden.

Aufnahmen ganz schnell von NFC-Kameras, PCs, Speicherkarten und USB-Sticks importieren
WLAN mit NFC-Technologie ermöglicht das schnelle Übertragen von Fotos und Videos auf die Canon Connect Station – eine Berührung mit einer NFC-fähigen Canon Kamera genügt. Auf einem PC gespeicherte Bilder lassen sich entweder kabellos per Haus-WLAN, per USB-Kabel oder über eine Speicherkarte auf die Connect Station übertragen. Das bedeutet, dass Sie Ihre wertvollsten Momente direkt auf dem großen TV-Gerät Zuhause betrachten können.

Dateien ganz einfach von einem Mobilgerät importieren oder darauf übertragen
Laden Sie sich die kostenlose Connect Station App für IOS und Android herunter und stellen so automatisch die Verbindung zwischen dem Mobilgerät und der Connect Station her, um Aufnahmen schnell zu übertragen, zu betrachten oder zu teilen. Die Bilder lassen sich mühelos hoch- oder herunterladen und das Betrachten und Organisieren der Aufnahmen auf der Connect Station ist dank einer benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche, die für Tablets und Smartphones optimiert ist, ebenfalls ganz einfach.

Bilder und Filme von unterschiedlichen Geräten an einem Ort speichern
Einfache Verbindungsoptionen mit den unterschiedlichsten Aufnahmegeräten und der 1-TB-Festplattenspeicher der Canon Connect Station ermöglichen das mühelose Zusammenführen all Ihrer Fotos und Videos an einem Ort. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche macht das Organisieren der Fotos und Movies in Alben und das Betrachten ganz einfach Das Backup lässt sich auf einer externen 1-TB-Festplatte erstellen.

Direkt von der Connect Station auf einem WLAN-Drucker ausdrucken
Aussuchen. Auswählen. Drucken. Die Connect Station kann sich mit einem WLAN-Drucker verbinden und ermöglicht so das Ausdrucken Ihrer Aufnahmen zum an die Wand hängen oder zum Teilen mit Freunden und Familie. Durchsuchen Sie die Aufnahmen einfach am TV-Gerät und wählen dann die Besten zum Druck aus.

ALLGEMEINE DATEN

    SPEICHERUNG

    • Kapazität interner Festplattenspeicher: ca. 1 TB¹

    KONNEKTIVITÄT

    • WLAN (kompatibel mit Wi-Fi Standard): IEEE802.11b/g/n
    • Übertragungsbereich:Bis zu 15 m
    • Sicherheit:
      • WEP
      • WPA-PSK (AES, TKIP)
      • WPA2-PSK (AES, TKIP)
    • NFC-Konnektivität: ja
    • LAN: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    • USB-Schnittstelle: Hi-Speed USB (USB 2.0)
    • HDMI Anschluss: Typ A, CEC-kompatibel
    • Speicherkarten-Steckplätze:
      • Steckplatz für CF-Karte (CF Typ I oder II)
      • Steckplatz für SD-Karte (SD, SDHC, SDXC)

    UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE

    • Fotos: JPEG (EXIF konform) / RAW (nur Canon .CR2)
    • Movies: MP4, MOV, AVCHD

    DRUCKEN

    • Unterstützte WLAN-Drucker: PictBridge (WLAN) kompatible Drucker
    • Verbindungsmodi: Infrastruktur
    • Layout-Druck:
      • Randlos / mit Rand
      • Mit/ohne Datum

    FERNSTEUERUNG CS-RC1

    • Akku: Zwei AAA/LR03 Batterien
    • Abmessungen (B x H x T): ca. 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
    • Gewicht: ca. 42 g (ohne Akku)

    STROMVERSORGUNG

    • Nenneingangsleistung: 100 - 240 V Wechselstrom (50/60 Hz)
    • Betriebsumgebung (Temperatur/Luftfeuchtigkeit): 0°C - 40°C, maximal 85 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Abmessungen (B x H x T): ca. ca. 112 x 29 x 45 mm
    • Gewicht: ca. 185 g (ohne Stromkabel)

    ALLGEMEINE ANGABEN

    • Abmessungen: ca. 155,6 x 51,1 x 155,6 mm (B x H x T)
    • Gewicht: ca. 570 g
    • Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit: 0°C - 40°C, maximal 85 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Stromverbrauch Scanner:
      • Betrieb: ca. 10 W
      • Standby: ca. 9,5 W
    • Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Russisch, Koreanisch, Chinese (traditionell)
Weitere Informationen:
Kompatibel mit:
PowerShot SX710 HS; EOS 750D; LEGRIA HF R66; EOS M3; PowerShot SX530 HS; PowerShot SX610 HS; EOS 760D; LEGRIA HF R68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.