| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-8546B005AA Herst.-Nr.: 8546B005AA EAN/GTIN: 4960999979373 |
| |
|
| | |
| Canon Telezoomobjektiv EF-S 55-250mm 1:4,0-5,6 IS STM Ein kompaktes Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Der optische Bildstabilisator reduziert durch Kamerawackler verursachte Unschärfen. STM Technologie für die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh. Hauptmerkmale - Ganz nah ran an weit entfernte Motive – ideal für Natur- oder Sportaufnahmen
- Anwenderfreundliches Design und erstklassige Abbildungsqualität
- Kompakt, leicht und mobil
- Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern
- Kontinuierliche, leise STM Scharfstellung bei der Videoaufzeichnung
Physische Angaben - Filterdurchmesser (mm): 58
- Durchmesser x länge (mm): 70,0 x 111,2
Optische Eigenschaften - Bildwinkel: 23? 20' - 5? 20', 15? 40'- 3? 30', 27? 50' - 6? 15'
- Abstandsinformation: ja
- kleinste Blende: 22-32
- Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF12 II: 0,38-0,05
- Abbildungsmassstab mit Zwischenring EF25 II: 0,48-0,11
- Vergrösserung: 0,29 (bei 250mm)
Zubehör - Canon ND 8X-L 58mm Neutraldichtefilter (2597A001)
- Canon 250D 58mm Nahlinse (2820A001)
- Canon 500D 58mm Nahlinse (2822A001)
- Canon Macrolite Adapter 58C (2365A001)
- Canon Adapter für EF Objektive EF-EOS M (6098B005)
- Canon LP1019 Objektivbeutel (2788A001)
- Canon ND 4X-L 58mm Neutraldichtefilter (2596A001)
- Canon Zwischenring EF25 II (9199A001)
- Canon EW-63C Streulichtblende (8582B001)
- Canon E-58II Objektivdeckel (5673B001)
- Canon Objektivdeckel E (2723A001)
- Canon PL-C B 58mm Zirkularpolfilter (2188B001)
- Canon 58mm Schutzfilter (2595A001)
- Canon Zwischenring EF12 II (9198A001)
|
| | |
| | | |
| | | |
| |