Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon DM-E1 Stereo-Richtmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon DM-E1 Stereo-Richtmikrofon
Canon DM-E1 Stereo-Richtmikrofon
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1429C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1429C001
EAN/GTIN:
     4549292065732
Suchbegriffe:
Richtmikrofone
Richtmikrophone
Stereo-Mikrofone
richtmikrofone
Das Richtmikrofon DM-E1 verhilft Filmemachern und Videofreunden beim Filmdreh zu hochwertigen Tonaufnahmen in Stereo, indem es über die 3,5-mm-Miniklinke an eine kompatible Canon Kamera angeschlossen wird. Das Mikrofon bietet diverse Richtungseinstellungen, damit es allen Aufnahmeanforderungen gerecht wird – von der Aufnahme eines Films über einen Konzertmitschnitt bis hin zu Aufnahmen der alltäglichen Bilder und Geräusche deiner Umwelt.
Weitere Informationen:
LED-Batterieanzeige:
Ja
Mikrofongewicht:
110 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß:
40 x 130 x 84 mm
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Produkte:
Canon EOS
Warentarifnummer (HS):
85181000
Typ:
Digitales Kameramikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-42 dB
Mikrofon-Frequenz:
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz:
550 Ohm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Tiefe (imperial):
5.1 "
Höhe (imperial):
3.3 "
Breite (imperial):
1.5 "
Batteriebetrieben:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.