Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotoglanzpapier GP-501, 10 x 15 cm, glossy, 210g/m2 , 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fotoglanzpapier GP-501, 10 x 15 cm, glossy, 210g/m2 , 10 Blatt
Canon Fotoglanzpapier GP-501, 10 x 15 cm, glossy, 210g/m2 , 10 Blatt
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0775B005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B005
EAN/GTIN:
     4960999294049
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Fotoglanzpapier GP-501, 10 x 15 cm, glossy, 210g/m2 , 10 Blatt

Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.

Highlights:

  • Glänzendes Finish
  • Ideal für Vieldrucker
  • Perfekt auf ChromaLife100+ Tinten abgestimmt

Urlaubsbilder
Wenn Sie Ihre Urlaubsbilder in Laborqualität ausdrucken möchten, ist Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz die perfekte Wahl.

Schnell trocknende Fotos
Original Fotopapier von Canon verfügt über eine Beschichtung mit Mikroporen, welche die Tinte schnell absorbiert, um überschüssige Tinte auf der Papieroberfläche zu vermeiden. Das Ergebnis: Sofort trockene Fotoprints.

Perfekter Glanz
Bei Glanzpapier von Canon wird die Tinte noch tiefer unterhalb der glänzenden Oberfläche eingeschlossen, als das bei anderem Papier der Fall ist. So ist ein Glanzfinish auch wirklich immer glänzend.

Fotos, die ein Leben lang halten
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz ist perfekt auf ChromaLife100+ Tinten von Canon abgestimmt. Mit dem FINE Druckkopf von Canon, den Original Farben von Canon und ausgewähltem Fotopapier von Canon können Sie Ihre schönsten Momente festhalten, die Bilder vor Umwelteinflüssen und Licht schützen und deren Qualität für die nächsten Generationen erhalten.

Weitere Informationen:
Typ:
Fotopapier, glänzend
Grösse:
100 x 150 mm
Anzahl:
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B081
ab € 8,18*
Ähnlich
Canon
0775B082
ab € 8,83*
Ähnlich
Canon
2768B014
ab € 13,57*
Ähnlich
Canon
6211B021
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.