Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack Bild 1
Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6211B021
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6211B021
EAN/GTIN:
     8714574615387
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4, 3 x 5 Blatt Multipack

Canon Fotopapier PVP-201 PRO A4 Multipack besteht aus 3 x 5 Blatt:

1 x Canon-Fotopapier PT-101:
Papier vom Feinsten. Fotos schnell in guter Qualität zu Hause ausdrucken wird immer beliebter. Mit diesem Papier von Canon bleibt das auch für professionelle Ansprüche kein Wunschtraum. Das glänzende Fotopapier Pro Platinum (PT-101) ist mit einer Grammatur von 300 g/m2 und 98% weiß nach ISO ideal für anspruchsvolle Fotografen.

  • Gewicht: 300g/m².

1 x Canon LU-101 Photo Paper Pro Luster:
Das Canon LU-101 Foto Papier ist ein Glanzfotopapier. Das Fotopapier trocknet schnell und ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
Besonderheiten:

  • Gewicht: 260g/m²
  • Druckmaterial - Helligkeit: 92
  • Medienbehandlung - Satin.

1 x Canon Pro Premium Matte PM-101:
Elegantes mattes Fotopapier mit glatter Oberfläche. Glatte Struktur mit warmem Weißton für Drucke ohne Glanz. Ideal für Schwarzweiß- und Farbfotos sowie für Kunstdrucke, auf denen warme Farben und Grautöne wundervoll zur Geltung kommen. Erstklassig für Drucke in warmen Farbtönen. Perfekte Farbtonabstufungen auf Schwarzweißdrucken. Glatte, matte und blendfreie Oberfläche. Perfekt auf PIXMA PRO Drucker abgestimmt.

  • Gewicht: 210g/m².
Weitere Informationen:
Merkmale:
5x PT-101; 5x LU-101; 5x PM-101
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B081
ab € 8,18*
Ähnlich
Canon
0775B005
ab € 1,93*
Ähnlich
Canon
0775B082
ab € 8,83*
Ähnlich
Canon
2768B014
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.