Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SELPHY CP1000 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon SELPHY CP1000 - weiß
Canon SELPHY CP1000 - weiß
Canon SELPHY CP1000 - weiß
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0011C012AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0011C012AA
EAN/GTIN:
     8714574630489
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker

Canon SELPHY CP1000 - weiß

Schneller und einfacher Fotodruck – jederzeit, überall und für jedermann.Fotoprints in Laborqualität – sofort, jederzeit und überall. Der kompakte, schicke und mobile Fotoprinter bietet vier Druck-Finish-Optionen, dualen Passfotodruck und ist für jedermann einfach zu bedienen.

Highlights

  • Der kompakte und mobile Fotoprinter – ideal für zuhause und unterwegs
  • Schnell und einfach von der Kamera, einem USB-Stick oder einer Speicherkarte drucken
  • Mit besonders haltbaren Fotoprints in Laborqualität bleiben Erinnerungen lange lebendig
  • Auswählbares Druck-Finish bei Standardpapier
  • Druck von Passfotos in praktisch allen gängigen Formaten

DRUCKSYSTEM

  • Methode:Thermosublimationsdruck
  • Auflösung:300 x 300 dpi
  • Farbwiedergabe:3-Farbband mit Schutzschicht, 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

  • Postkartenformat:148 x 100 mm – [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN]
  • Kreditkartenformat:86 x 54 mm – [KC-36IP]
  • Sticker im Kreditkartenformat:86 x 54 mm – [KC-18IF]
  • Quadratische Sticker:50 x 50 mm – [KC-18IF]
  • Ministicker:22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – [KC-18IL]
  • Tinte:zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten
  • Farbstabilität:bis zu 100 Jahre

PAPIERVORSCHUB

  • Papierzufuhr:automatisch aus Papierkassette

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

  • Postkartenformat:ca. 47 Sek.
  • Kreditkartenformat:ca. 27 Sek.
  • Sticker im Kreditkartenformat:ca. 27 Sek.
  • Ministicker:ca. 27 Sek.

DRUCKEN

  • Druckmodi:Auswählen & Drucken (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang),DPOF-Druck,Passfotodruck (Standard, Custom-Format, Dual),Ausschnitt
  • Druckfunktionen:Druck-Finish (Hochglanz, Seidenmatt (Muster 1 / Muster 2 / Muster 3)),Ränder (mit Rand, randlos),Layout (1-fach, 2-fach, 4-fach, 8-fach, Indexblatt, Collage(8-fach, 20-fach)),Bildoptimierung (Szenenerkennung (Blauer Himmel / Sonnenuntergang), Gesichtserkennung, Korrektur von Farbschatten auf Gesichtern, iContrast, Konstrastkorrektur, Rauschreduzierung),Helligkeit(7 Stufen, von -3 bis +3),Glatte Haut,My Colors (Lebendig, Neutral, Diafilm, Sepia, S/W, Aus),Rote-Augen-Korrektur,Datum,Priorität Passfoto, Druckereinstellungen beibehalten, Stromsparmodus, Exif Print

DRUCKVERFAHREN

  • Direktdruck von der Kamera:PictBridge kompatibel
  • Direktdruck von der Speicherkarte:Unterstützte Speicherkarten: CF Microdrive, SD, SDHC, SDXC USB-Speicherstick,Mit optionalem Adapter: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Picture Card
  • Druck via Computer:ja, Standard-USB-Kabel erforderlich

SCHNITTSTELLEN

  • Kamera:USB-Kabel Typ-A-Anschlussstecker am Drucker
  • Computer:USB-Kabel Typ-B-Anschlussstecker am Drucker
  • LC-Display:6,8 cm (2,7 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen(Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch)

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

  • PC:USB-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1
  • Mac OS:USB-Anschluss: Mac OS X v10.8 / 10.9 / 10.10

SOFTWARE

  • Bildbetrachtung / Druck:SELPHY Photo Print Software
  • Treiber:Windows / Mac OS

STORMVERSORGUNG

  • Netzteil:ja, im Lieferumfang enthalten
  • Akku:mit optional erhältlichem NB-CP2L: ca. 36 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung
  • Stromverbrauch:ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)

ZUBEHÖR

  • Tasche:Druckertasche für Unterwegs DCC-CP3,Transporttasche für CP Drucker DCC-CP2
  • Papierkassette:Kassette für Kreditkartenformat PCC-CP400
  • Stromversorgung und Akkuladegeräte:Netzadapter CA-CP200B

ALLGEMEINE ANGABEN

  • Betriebsumgebung:5 bis 40 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Abmessungen:ca. 178,0 x 135,0 x 60,5 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile)
  • Gewicht:ca. 840g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette)
Weitere Suchbegriffe: fotodrucker canon, thermosublimationsdrucker, Drucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.