Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Präzisions-Marker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bäder Präzisions-Marker
Bäder Präzisions-Marker
Bäder Präzisions-Marker
Bäder Präzisions-Marker
Bäder Präzisions-Marker
Artikel-Nr.:
     CC5BM-13060w
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     13060w
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Schraubensicherungslack
Unsere Schraubensicherungslacke in der Übersicht

Die Schraubensicherungslacke der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG sind seit 1962 die Referenz auf dem Schraubensicherungslackmarkt und finden seit Jahren millionenfache Anwendung in deutschen und internationalen Produktionsstätten kleiner, mittlerer, großer, sowie globaler Industrieunternehmen. Unsere Schraubensicherungslacke sind das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis. Sie werden an Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, in Elektronik, Maschinenbau und Feinmechanik verwendet. Der traditionell verfolgte technologische Ansatz der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, nicht nur qualitativ hochwertige und einwandfreie Produkte zu entwickeln, sondern dabei auch Rohstoffe einzusetzen, welche möglichst schonend auf Mensch und Natur wirken hat sich seit Jahren bewährt. Es ist deshalb kein Zufall, dass unsere Schraubensicherungslacke in dieser Hinsicht in ihrer Industrie ihresgleichen suchen. Unser Schraubensicherungslacke sind wasser‑, öl- und benzinfest, sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren.

Präzisions-Marker

Der Präzisionsmarker von Bäder ist ein fluoreszierendes Sicherungslack-System auf Wasserbasis (Zero-Reihe) für die Verwendung an elektronischen Geräten. Er ist ideal geeignet, um Einstellungspunkte oder Markierungskomponenten gegen Manipulation zu schützen und anzuzeigen, dass sie eingestellt oder getestet wurden. Der High Precision Marker ermöglicht hoch präzises und sauberes Arbeiten an kleinsten Teilen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Magenta
Viskosität:
10.000 - 30.000 mPas
VOC-Wert:
0 g/L
Verarbeitungstemperatur:
+5 - 30° C
Temperaturstabilität:
bis ca. 90° C
Flammpunkt:
-
Staubtrocken nach:
ca. 10 min
Durchgehärtet nach:
ca. 4 Stunden
Dichte:
ca. 0,98 g/cm3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslack, schraubensicherungslack 20ml rot, industrie-painter rot, industrie painter, Schraubensicherung, schraubenkleber, siegellack, schraubenfest, lackstift, markierungsstift, bäder, sicherungslack, schraubenlack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.