Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75501EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75501EU
EAN/GTIN:
     5028252605960
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Reichen Sie Ihrer Maus die Hand. Die Pro Fit Ergo Vertikale kabellose Maus sorgt mit ihrer natürlichen senkrechten Händedruck-Position für eine bessere Haltung des Handgelenks und des Unterarms und entlastet damit die Muskulatur für komfortables Arbeiten. In einer unabhängigen Studie, durchgeführt von professionellen Arbeitswissenschaftlern*, bewerteten Anwender die vertikale Maus als die komfortabelste Lösung, da sie sich ihrer Hand auf natürliche Weise anpasste.

* Quelle: Studie 2019 von VSI Risk Management and Ergonomics, Inc.

Die geschwungene natürliche Form (Neigungswinkel 46,7 Grad) hält das Handgelenk in einer neutralen Händedruck-Position, ähnlich wie beim Händeschütteln. So wird der Druck auf das Handgelenk deutlich reduziert.
Eine verlängerte Auflagefläche für den kleinen Finger bietet vollständige Unterstützung für geschmeidigere Bewegungen größerer Muskelgruppen.
Voll ausgestattete Maus mit Scrollrad, Tasten für Links, Rechts, Vorwärts, Rückwärts und DPI-Einstellungen (800/1000/1200/1600).
Schließen Sie einfach den Nano-Empfänger an, um kabellose Plug & Play-Verbindungen bis zu 20 Metern Länge zu ermöglichen.
Die LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand informiert, wann ein Batteriewechsel erforderlich ist. Die Lebensdauer der AA-Batterie beträgt sechs Monate.
Der Nano-Empfänger kann bei Nichtgebrauch bequem in der Maus aufbewahrt werden.
In einer unabhängigen Studie, durchgeführt von professionellen Arbeitswissenschaftlern*, „bewerteten Anwender die vertikale Maus als die bequemste und sie passe sich ihrer Hand auf natürliche Weise an.“*** Quelle: Studie 2019 von VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. "
Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
201 mm
Paketgewicht:
130 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
112 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
71 mm
Gewicht:
93.5 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 or above; macOS 10.14 or above
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Kabellose Reichweite:
20 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Leises Klicken:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
FCC, CE, IC, RCM, MIC
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.