Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Kensington Pro Fit Ergo Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K75401UK
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75401UK
EAN/GTIN:
     5028252602648
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
216 x 463 x 36 mm
Tastaturgewicht:
747 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Lebensdauer der Batterie:
30 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
4.2
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Zertifizierung:
FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
252 mm
Verpackungstiefe:
482 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
990 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.