Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Kensington Orbit® Trackball mit Scroll Ring — weiß
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72500WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72500WW
EAN/GTIN:
     0085896725008
Suchbegriffe:
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Trackball (PC)
Kensington erweitert sein Trackball-Sortiment um den neuesten Orbit® Trackball mit Scroll Ring in Weiß, der nicht nur durch sein ästhetisches Design besticht, sondern Ihr Schreibtischzubehör wunderbar ergänzt. Seine Vielfältigen Funktionen machen den ausgezeichneten Orbit® Trackball mit Scroll Ring einfach zum Liebling von Power-Usern. Für professionelle Anwender, die keine Kompromisse bei Präzision, Produktivität und Komfort machen.

Durch Drehen des Rads führen Sie mühelos einen Bildlauf nach oben oder unten in Webseiten oder Dokumenten durch. Die silberne, 40 mm große Kugel wurde speziell mit einer absolut runden, harten Oberfläche für exaktes Tracking und präzise Steuerung konzipiert.
Mit dem Download der kostenlosen TrackballWorks™-Software können Sie Ihr Benutzererlebnis noch individueller gestalten, da Sie jeder der zwei Tasten eine Vielzahl von Programmfunktionen zuweisen sowie die Mauszeiger- und Bildlaufgeschwindigkeiten festlegen können.
Die optische Tracking-Technologie sorgt für exakte Cursorbewegungen mit höchster Präzision, damit Sie die gewünschte Bildschirmposition schnell mit weniger Handbewegung ansteuern können und damit produktiver und effizienter arbeiten.
Die abnehmbare Handgelenkauflage bietet eine weiche Polsterung für Hand und Handgelenk für ergonomischen Komfort und beschwerdefreie Produktivität auch bei ausgedehnter Computerarbeit.
Das Design ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet und ermöglicht die optimale Nutzung des Trackballs.
Die kabelgebundene USB-Verbindung an Ihrem Mac oder PC gewährleistet eine schnelle, zuverlässige Installation, sodass Sie blitzschnell loslegen können, und hat zudem den Vorteil, dass keine Batterien benötigt werden.
Das schlanke weiße Design mit silberner Kugel fügt sich nahtlos in Ihren Arbeitsplatz ein.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
166 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
222 mm
Paketgewicht:
112.02 g
Breite:
200.78 mm
Tiefe:
114.86 mm
Höhe:
47.25 mm
Gewicht:
161.6 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Weiß
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Scroll Typ:
Ring
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Trackball diameter:
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.