Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabellose ValuMouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Kabellose ValuMouse
Kensington Kabellose ValuMouse
Kensington Kabellose ValuMouse
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72392EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72392EU
EAN/GTIN:
     5028252478656
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose ValuMouse ist ideal, wenn Sie eine angenehme Maus suchen, die das Kabelgewirr auf Ihrem Schreibtisch nicht noch verschlimmert. Die Kombination aus drei Tasten plus Scrollrad ermöglicht das Klicken ohne Klickgeräusch, sodass Sie Ihre Arbeit erledigen können, ohne andere zu stören. Ein hochempfindlicher optischer Sensor sorgt für zuverlässige, präzise Steuerung, und durch ihre angenehme, für Rechts- und Linkshänder geeignete Form liegt die Maus gut in der Hand. Sie bietet Plug & Play-Installation durch einen 2,4 GHz USB-Nano-Receiver und ist sehr langlebig (fünf Jahre Garantie).

Klicken ohne Klickgeräusch für ruhige Arbeitsumgebungen
2,4 GHz-Wireless-Technologie und verstaubarer Nano-Receiver
Abgerundete Form für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet
Hochempfindlicher optischer Sensor (1000dpi) für präzise Steuerung
Maus mit drei Tasten und Scrollrad
Plug & Play-Installation mit USB-Nano-Receiver
Ein/Ausschalter und Batterietiefstandsanzeige
Sehr langlebig (fünf Jahre Garantie)
Kompatibel mit Windows® 8.1, 8, 7 und Mac OS X
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
108 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
170 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11; macOS 10.9; Windows 8; macOS X 10.11; Windows 7; Windows 8.1; Chrome OS 44 or above; macOS 10.10 or above; Windows 10
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Sensor-Typ:
Optical
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.