| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72369EU Herst.-Nr.: K72369EU EAN/GTIN: 5028252305068 |
| |
|
| | |
| Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit sind von entscheidender Bedeutung in jeder Büroumgebung – und die Pro Fit™ Full-Size-Kabelmaus bietet all dies Tag für Tag. Durch das für Rechtshänder konzipierte Full-Size-Design eignet sie sich ideal für langes Arbeiten. Durch die gut platzierten Browsernavigationstasten und durch das Scrollrad lassen sich Aufgaben schneller erledigen. Dank Plug & Play mit USB- Kabel ist keine aufwändige Einrichtung notwendig.
Ergonomisches Design entspricht der natürlichen Handwölbung und erhöht damit den Komfort bei langer Nutzung Kompatibel mit Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Kompatibel mit Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse. Hochempfindlicher optischer Sensor für exakte Cursorsteuerung und präzises Tracking (1000dpi) Spezielle daumengesteuerte Webbrowsernavigation für die schnellere Durchführung von Aufgaben im Browser Klickbares Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten Gewölbte Seiten mit weichen, gummierten Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss Robustes Design übersteht sogar Herunterfallen und verschüttete Flüssigkeiten Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo – passend zu Pro Fit™-Tastaturen Kompatibel mit PC und Mac® Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Anzahl: | 1 | Gewicht: | 260 g | Kompatible Betriebssysteme: | macOS 10.10 or above; Windows 8; macOS X 10.11; XP; Windows 11; Chrome OS 44 or above; macOS 10.9; Windows 10; Windows 7; Vista | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Energiequelle: | Kabel | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Kabellänge: | 1.72 m | Produktfarbe: | Schwarz | Intelligentes, ergonomisches Design: | Ja | Zweck: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Scroll Typ: | Rad | Knopfanzahl: | 3 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bewegung Auflösung: | 2400 DPI | Anpassbare Bewegungsauflösung: | Ja | Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi: | 4 | Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 | Scroll-Richtungen: | Senkrecht | Sensor-Typ: | Optical |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Kensington Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 5 tasten optische funkmaus, kensington mäuse, kensington maus kabelgebunden |
| | |
| |