Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Kensington Orbit Fusion™ Wireless Trackball
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72363WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72363WW
EAN/GTIN:
     0085896723639
Suchbegriffe:
Maus mit Trackball
PC Trackball
Trackball
Trackball (PC)
Erleben Sie eine Trackball-Innovation, die alles in den Schatten stellt. Der Orbit® Fusion™ Wireless Trackball vereint von Ergonomie-Experten geprüften Komfort mit den überlegenen Steuerungs- und Präzisionsvorteilen eines mit dem Finger zu bedienenden Trackballs und eines patentierten Scroll Rings – in der vertrauten Form einer Maus. Das für Trackball-Neulinge hervorragend geeignete Design ähnlich dem einer Maus sorgt den ganzen Tag über für komfortables Arbeiten und bietet 5 programmierbare Tasten für eine signifikante Produktivitätssteigerung sowie drei DPI-Einstellungen für leichte Übergänge in der Cursorsteuerung. Dank des Premium-Laser-Tracking-Sensors und des 40-mm-Trackballs können Sie präziser und schneller über mehrere Bildschirme und durch große Dateien navigieren, während Sie weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch benötigen. Lassen Sie Ihre Hand mit dem Trackball verschmelzen und nutzen Sie den bahnbrechenden Komfort, die innovative Steuerung und die unvergleichliche mit dem Finger zu bedienende Track- und Scroll-Funktion.

Der hochwertige Laser-Tracking-Sensor, der mit dem Finger zu bedienende 40-mm-Trackball und eine einfache DPI-Umschalttaste sorgen für eine flüssige Cursorsteuerung, optimale Präzision und leichte Übergänge zwischen den Cursorgeschwindigkeiten.
Der einzigartige, mit dem Finger zu bedienende Scroll Ring macht das Scrollen noch präziser, intuitiver und komfortabler.
Dank des gewölbten Designs ähnlich dem einer Maus lässt sich die Position von Handteller, Handgelenk, Unterarm und Schulter optimieren, sodass Sie den ganzen Tag über komfortabel arbeiten können und die Hand weniger bewegen müssen.
Verwenden Sie die Plug & Play-Standardeinstellungen oder nutzen Sie die KensingtonWorks™-Software, um die Zeiger- und Scroll-Optionen festzulegen und die 5 programmierbaren Tasten so zu personalisieren, dass Sie allgemeine Aufgaben mit nur einem Tastendruck erledigen können.
Der Anschluss an Windows- und macOS-Geräte erfolgt über einen 2,4-GHz-Nano-Receiver, der im Trackball verstaut werden kann, wenn er nicht in Gebrauch ist. Der im Lieferumfang enthaltene USB-A- auf USB-C-Adapter eignet sich für Laptops, die nur über wenige oder gar keine USB-A-Anschlüsse verfügen.
Die Cursorgeschwindigkeit lässt sich ganz leicht an Ihren individuellen Bedarf anpassen, indem Sie die entsprechende DPI-Stufe (400/400–800/800–1500) einstellen – die niedrige Stufe für Präzisionsarbeiten und die höhere für Textverarbeitung oder zwanglose Internetrecherchen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
172 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
295 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Gewicht:
173 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
14 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Scroll Typ:
Ring
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1500 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Trackball diameter:
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.