Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Kensington Kabelloser Expert Mouse®-Trackball
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72359WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72359WW
EAN/GTIN:
     0085896723592
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Expert Mouse kabellose Trackball gibt Ihnen die Freiheit, hyper-produktiv zu arbeiten, da der Aktionsradius nicht durch ein USB-Kabel eingeschränkt wird. Der Trackball kann über Bluetooth® 4.0 LE gekoppelt werden, um keinen der wertvollen USB-Anschlüsse zu belegen, oder über einen USB-Nano-Receiver. Die TrackballWorks™-Software ermöglicht unglaubliche Anpassungsmöglichkeiten und die optische Tracking-Technologie gewährleistet eine flüssige und präzise Cursorsteuerung. Dazu kommt, dass unser mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf in Webseiten und umfangreichen Dokumenten sorgt. All diese Features führen zu außergewöhnlich viel Komfort und Benutzerfreundlichkeit, wie sie beim Thema Trackballs seit über 30 Jahren branchenweit Standards setzen.

Kabellose Verbindung per Bluetooth® LE oder USB-Nano-Receiver
Kompatibilität bei Kopplung über Bluetooth 4.0 LE: Windows® 10, 8.1 und Mac OS X 10.8 und höher*
TrackballWorks ist nur mit Mac kompatibel, wenn eine 2,4GHz-Verbindung verwendet wird
Microsoft entwickelt gemeinsam mit Kensington professionelle Lösungen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren, damit Sie wie ein Profi arbeiten.
TrackballWorks™-Software zur Anpassung der vier Tasten und Festlegung der Mauszeigergeschwindigkeit
Optisches Tracking mit DiamondEye™-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision
Mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf.
Perfekt geformte, große Kugel ermöglicht außergewöhnliche Präzision
Abnehmbare Handgelenkauflage für ergonomisch angenehmes Arbeiten
Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet
Automatischer Ruhemodus verlängert die Lebensdauer der AA-Batterie
Kompatibilität bei Verwendung des USB-Receivers: Windows® 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X 10.8 und höher
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
177.8 mm
Tiefe:
101.6 mm
Höhe:
260.3 mm
Gewicht:
635 g
Kompatibilität:
Surface Book 3, Surface Go, Surface Laptop 1 (13"), Surface Laptop 5 (15"), Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Laptop Studio, Surface Laptop 2, Surface Laptop Go 2, Surface Pro 4, Surface Laptop Go, Surface Book 1, Surface Book 2, Surface Go 2, Surface Laptop SE, Surface Pro 6, Surface Pro 9, Surface Studio, Surface Studio 2, Surface Studio 2+, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5 (13.5"), Surface Pro 5, Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro X
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 or above; Windows 8.1; macOS 10.9; Chrome OS 44 or above; Windows 10; macOS 10.10 or above; macOS 10.13 or above; macOS Sierra 10.12; Windows 7; Windows 8; macOS 10.8; macOS 10.9 or above; macOS X 10.11
Übertragungstechnik:
Kabellos
Energiequelle:
Batterien
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Scroll Typ:
Ring
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
400 DPI
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Sensor-Typ:
Optical
Trackball diameter:
55 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.