Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Kensington Advance Fit Tastatur Bluetooth QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72344WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72344WW
EAN/GTIN:
     5028252604086
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ladend
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.