Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72344PN
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72344PN
EAN/GTIN:
     5028252604093
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die kabellose Advance Fit™ Tastatur im eleganten zeitlosen Design ist äußert stabil, komfortabel zu bedienen und ideal für den Einsatz im modernen Büro. Das ultraflache Design ermöglicht eine leise und präzise Tastatureingabe, praktische One-Touch-Multimedia-Tasten, integrierte Neigungsständer für mehr Komfort und einen zuverlässigen Plug-and-Play Nano-Funkempfänger mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung. Mit nur 16,7 mm Höhe bietet das dünne Profil ein zeitgemäßes Design für Ihren Desktop in mattem Schwarz. Die Advance Fit ™ flache kabellose Tastatur ist mit Windows und MacOS kompatibel und bietet dank ihrer idealen Aufteilung die Möglichkeit zum Schnelltippen und produktivem Arbeiten.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
151 x 430 x 16.7 mm
Tastaturgewicht:
740 g
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Leistung
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Nordisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
FCC, WHQL, CB, IEC, CE, ASNZS MPE, ICES, RSS, BV, RSL DoC, FMD
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
448 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
980 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.