Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington Slim Type Wireless Keyboard Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72344IT
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72344IT
EAN/GTIN:
     5028252604079
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.