Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Kensington Advance Fit™ Slim Wireless Tastatur
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72344BE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72344BE
EAN/GTIN:
     5028252624343
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit einer Höhe von nur 16,7 mm bietet diese flache Tastatur mit leisen Eingabetasten eine präzise Steuerung und ein zeitgemäßes Design für das moderne Büro.
Sechs Tastenreihen, ein Ziffernblock und die integrierten 30°-Kippständer bieten die ideale Anordnung und Neigung für den alltäglichen Gebrauch.
Der zuverlässiger Plug-and-Play-Empfänger ermöglicht eine stabile und sichere Verbindung für bis zu 10 m mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung.
Die One-Touch-Multimedia-Tasten bieten sofortigen Zugriff auf beliebte Funktionen wie Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Ruhezustand, E-Mail und Standardbrowser.
Die Tastatur bietet eine praktische Erinnerung für das Wechseln oder Laden der Batterien und das intelligente Batteriemanagement ermöglicht eine Batterielebensdauer von bis zu 15 Monaten.
Nahtlos kompatibel mit Windows 7, 8, 8.1, 10 und höher sowie MacOS 10.6 und höher.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Holländisch, Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.