Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Kensington Pro Fit Ergo TB450 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Trackball 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K72194WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72194WW
EAN/GTIN:
     0085896721949
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
59 mm
Verpackungstiefe:
104 mm
Verpackungshöhe:
169 mm
Paketgewicht:
253 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
93.44 mm
Tiefe:
138.16 mm
Höhe:
50.1 mm
Gewicht:
129.4 g
Breite des Empfängers:
15 mm
Tiefe des Empfängers:
19.05 mm
Höhe des Empfängers:
6.5 mm
Empfängergewicht:
1.7 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
iOS 16
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
ABS Synthetik, Kunststoff, Gummi
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Trackball
Scroll Typ:
Trackball/Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
3.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Zertifizierung:
CB, CE, FCC, ISED, RCM, SRRC, BQB, WHQL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.