Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Kensington K64407IT Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64407IT
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64407IT
EAN/GTIN:
     5028252619516
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Keyboard
Tastatur
kensington tastatur pro fit
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
451.7 x 168.7 x 32.7 mm
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Verpackungsbreite:
457.2 mm
Verpackungstiefe:
285.9 mm
Verpackungshöhe:
35.1 mm
Paketgewicht:
730 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.