Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Abwaschbare USB-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Pro Fit Abwaschbare USB-Tastatur
Kensington Pro Fit Abwaschbare USB-Tastatur
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K64407BE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64407BE
EAN/GTIN:
     5028252624336
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Keyboard
Tastatur
kensington tastatur pro fit
Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und Mac OS X 10.6 und höher, 104 Tasten, in Standardgröße, Farbe schwarz, USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.