| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K62567US Herst.-Nr.: K62567US EAN/GTIN: 0085896625674 |
| |
|
| | |
| Die Simply Portable Classic-Laptoptasche schützt Ihr Notebook. Ihr widerstandsfähiges Polyestermaterial macht wirklich alles mit.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 17''/43,1cm Fächer auf beiden Seiten für Zubehör wie Ladegerät und Kabel Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt ermöglicht das Tragen als Umhängetasche Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 17 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Schultergurt: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 440 mm | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 340 mm | Gewicht: | 480 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 420 x 275 x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schulter tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |