Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SP100 Notebook-Trolley – 15,6"/39,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SP100 Notebook-Trolley – 15,6"/39,6cm
Kensington SP100 Notebook-Trolley – 15,6"/39,6cm
Kensington SP100 Notebook-Trolley – 15,6"/39,6cm
Kensington SP100 Notebook-Trolley – 15,6"/39,6cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62565EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62565EU
EAN/GTIN:
     50085896625655
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Reisen Sie stilvoll mit dem Kensington SP100 Notebook-Trolley. Das gepolsterte Notebookfach schützt Ihr Notebook und die zusätzlichen Außen- und Innentaschen bieten genügend Platz für Reiseutensilien. Dieser Trolley aus strapazierfähigem Nylon schützt und polstert Ihren Laptop Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Trolley für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Anpassung der robusten Teleskopstange an die Körpergröße durch zwei mögliche Einstellungen Laptopfach mit zusätzlicher Polsterung für hervorragenden Schutz des Laptops Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Breite:
210 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
2415 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
390 x 320 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley kensington, notebook trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.