| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K60384WW Herst.-Nr.: K60384WW EAN/GTIN: 5054444325460 |
| |
|
| | |
| Der Contour™ 2.0 17 Pro Overnight Laptop Spinner ist komfortabel, sicher, stylisch, langlebig und verfügt über ein separates Kleidungsfach. Er ist der perfekte Begleiter auf vier Rollen für Geschäftsreisende. Der Contour™ 2.0 17 Pro Overnight Laptop Spinner verfügt verfügt außerdem über ein ergonomisches Formteil mit optimaler Gewichtsverteilung* für besonders hohen Tragekomfort. Ein durchstichfester, verschließbarer Reißverschluss; robustes, wasserabweisendes Material; viel Platz, erfüllt zudem die gängigsten Handgepäcks-Richtlinien**; und Innenpolsterung zum Schutz der Geräte. * Beim korrekten Anheben. **Die Richtlinien zur Mitnahme von Handgepäck variieren je nach Fluggesellschaft. Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft.
Das ergonomische Design bietet mit seiner optimalen Passform, der Schwerpunktverlagerung* und der gleichmässigen Gewichtsverlagerung einen hohen Tragekomfort. Das Hauptfach mit Reißverschluss bietet einfachen Zugang zum Hauptinhalt. Dank der vollbeweglichen Rollen lässt sich der Contour™ 2.0 17” Pro Overnight Laptop Spinner sehr einfach manövrieren. Der durchstichfeste und verschließbare Reißveschluss schützt Ihre Wertsachen vor unbefugtem Zugriff. Das Laptopfach mit Fallschutz bietet dank seiner Polsterung einen zusätzlichen Geräteschutz. Das strapazierfähige, wasserabweisende Material aus robustem, langlebigem ballistischen 1680D-Polyester schützt den Tascheninhalt und hält trocken. Das flexible Fach bietet ausreichend Platz für Kleidung, Akten und vieles mehr und ist dennoch kompakt und leicht als Handgepäck* zu verstauen.* *Die Richtlinien zur Mitnahme von Handgepäck variieren je nach Fluggesellschaft. Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrer Fluggesellschaft. Die zweifach arretierbare, stabile Teleskopstange ist äußerst praktisch und bei Nichtgebrauch voll versenkbar. Hoher Tragekomfort dank des gepolsterten Tragegriffs. Das schnell zugängliche Laptopfach bietet zusätzlich die Möglichkeit, weiteres Zubehör wie Ladegeräte, Stifte und Visitenkarten ordentlich zu verstauen. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 17 " | Etui-Typ: | Trolley-Koffer | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Universal | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Geschlecht: | Unisex | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Tablet-Fach: | Ja | Innentaschen: | Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche, Tablettasche | Fronttasche: | Ja | Außentaschen: | Fronttasche, Seitentasche | Verschließbar: | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Einziehbarer Griff: | Ja | Schutzfunktion: | Wasserfest | Verschlussart: | Reißverschluss | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 3290 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, kensington rollkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |