| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K55793EU Herst.-Nr.: K55793EU EAN/GTIN: 5028252485579 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie das Handgelenk beim Arbeiten mit der Maus auf einer weichen, gepolsterten Oberfläche auflegen, fühlt sich dies bestimmt angenehm an, eine falsche Positionierung kann mit der Zeit jedoch zu Beschwerden führen. Das SmartFit®-Mauspad bietet nicht nur eine angenehme Gelauflage, sondern ermöglicht Ihnen auch, die Höhe der Auflage individuell anzupassen, damit Ihr Handgelenk in einem neutralen Winkel aufliegt. Die rutschfeste Unterseite verhindert das Wegrutschen.
SmartFit-System ermöglicht individuelles Abmessen, Anpassen und Einstellen des Mauspads zur Wahl der ergonomisch idealen Farbeinstellung Einschübe zur Höheneinstellung können auf Ihre ergonomisch passende Farbe eingestellt werden und sorgen dafür, dass sich Ihr Handgelenk bei der Mausbedienung im richtigen Winkel befindet Die Gel-Handgelenkauflage hat eine kühle, angenehme Oberfläche, die sich an Ihr Handgelenk anpasst und Druckpunkte entlastet Rutschfeste Unterseite verhindert das Wegrutschen der Handgelenkauflage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Verpackungsbreite: | 210 mm | Verpackungstiefe: | 25 mm | Verpackungshöhe: | 290 mm | Paketgewicht: | 410 g | Produktfarbe: | Schwarz | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Gaming-Mauspad: | Ja | Handgelenkauflage: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 290 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, kensington handballenauflage maus |
| | |
| |