Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Kensington ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52888EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52888EU
EAN/GTIN:
     5028252592505
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Ausgelegt auf optimierten Komfort und Performance, vereint Kensingtons ErgoSoft™ Mauspad mit Handgelenkauflage ergonomisches Design mit erstklassigem Tracking für optische und Lasermäuse. Mit seinem ultraweichen Außenmaterial mit Gelpolsterung und einer einzigartigen Struktur zur Optimierung der Maus-Performance macht das ErgoSoft Mauspad mit Handgelenkauflage einen spürbaren Unterschied.

Ultraweiche Handgelenkauflage aus hochwertigem Material mit Gelpolstern für komfortables Arbeiten.
Hochleistungsoberfläche des Mauspads bietet erstklassiges Tracking für optische und Lasermäuse.
Von Ergonomieexperten geprüft auf Unterstützung von Gesundheit, Komfort und Schutz des Handgelenks durch richtige Ausrichtung, spezifisch zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung, die die Auswirkungen der wiederholten einseitigen Belastung der Hand reduziert.
Auf professionelle Performance ausgelegtes Design kombiniert Funktion und kompakte Eleganz mit einer bevorzugten harten Mausoberfläche, einer rutschfesten Unterseite und einer einfach zu reinigenden Oberfläche.
Schadstofffreiheit der Materialien wurde von unabhängigen Einrichtungen geprüft
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Handgelenkauflage:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
195 mm
Tiefe:
240 mm
Dicke (max):
21 mm
Gewicht:
310 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.