Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für Standardmaus
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K52802WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52802WW
EAN/GTIN:
     0085896528029
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Die Kensington ErgoSoft Handgelenkauflagen für Standardmäuse wurden von unseren Wissenschaftlern entwickelt, um Überlastungssyndromen vorzubeugen und den Arbeitskomfort zu optimieren. Sie haben eine besonders weiche Hülle mit verschiedenen Gelpolstern. Die Kombination aus angenehm weicher Haptik, Langlebigkeit und arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen macht die Handgelenkauflagen zu den perfekten Auflagen für Arbeit und Gaming. Innovation, Qualität und Vertrauen machen Kensington seit über 20 Jahren zuThe Professionals’ Choice™, der Wahlmarke professioneller Nutzer für ergonomisches Zubehör.

Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
Besonders weiche Hülle aus hochwertigem Material mit Gelpolstern **für komfortables Arbeiten
Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch**zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung
Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
159 mm
Höhe des Versandkartons:
216 mm
Anzahl:
1
Abmessungen (BxTxH):
25.4 x 200.66 x 220.98 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
22.5 mm
Paketgewicht:
220 g
Material:
Gel, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Einfach zu säubern:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.