| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K50421EU Herst.-Nr.: K50421EU EAN/GTIN: 5028252599092 |
| |
|
| | |
| Kombinieren Sie die ergonomischen und technologischen Vorteile des höhenverstellbaren Kensington® SmartFit® Easy Riser ™ Go 14 Laptop- und Tabletständers, der nicht nur für eine optimale Bildschirmhöhe sorgt, sondern auch für eine verbesserte Luftzirkulation für Ihren Laptop oder Tablet. Das elegante 2-in-1-Design ist höhen- und winkelverstellbar für eine gesunde Körperhaltung und dank der angenehmen Arbeitshöhe eine Entlastung für Nacken und Schultern. Ein zusätzlicher Vorteil ist das Ableiten der Wärme und damit die Kühlung der Laptop-und Tabletkomponenten zum Schutz vor Überhitzung. Die rutschfeste Fußmatte verhindert, dass der Ständer nach vorne rutscht, die gepolsterten Einsätze sorgen für einen sicheren Sitz Ihres Geräts und das schlanke, klappbare Design ist ideal für unterwegs. Verwendung mit einer externen Tastatur und Maus (separat erhältlich). Unterstützt 14 Laptops und Tablets.
Das SmartFit® System vereinfacht die ideale ergonomische Höheneinstellung basierend auf wissenschaftlich erprobten Untersuchungen, zur richtigen Einstellung und Unterstützung des individuellen Komforts.*** Das SmartFit® System wurde für die Arbeit mit einem Laptop mit angemessener Bildschirmhöhe entwickelt und ist nicht für die Verwendung mit Tablets geeignet. Höhenverstellbar, so dass Benutzer ihren Laptop auf eine optimale Betrachtungshöhe von bis zu 215 mm anheben können. Der klappbarer Doppelstandfuß bietet zusätzlich Sicht- und Höhenflexibilität bei geringem Platzbedarf auf dem Schreibtisch. Das stabile Design verwendet neben strukturierten, gepolsterten Einsätzen im unteren Bereich eine breite Leiste mit vorderer Lippe, damit das Gerät sicher gehalten wird. Hinzu kommen rutschfeste Silikonfüße, die während der Arbeit dafür sorgen, dass Ihr Gerät fest an Ort und Stelle bleibt. Die verbesserte Luftzirkulation leitet den Wärmestau ab, um die Lebensdauer des Akkus und der internen Komponenten Ihres Geräts zu verlängern. Die platzsparende Grundfläche des Laptopständers eignet sich nicht nur für eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, sondern auch die flache, schmale Faltstruktur, der integrierte Tragegriff zum einfachen Tragen und die besonders robusten Kanten für zusätzlichen Schutz, machen das Produkt zum idealen Begleiter für unterwegs. Weitere Informationen: | | Faltbar: | Ja | Anpassbar: | Ja | Produkttyp: | Laptop-Ständer | Produktfarbe: | Grau | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität: | 14 " | Gewicht: | 360 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Höhenverstellung Schreibtisch, Schreibtischhöhenverstellung, ergonomischer Monitorständer, kensington laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer 14 zoll |
| | |
| |