Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Kensington SD5760T Thunderbolt™ 4 Dockingstation mit Dual 4K und 96 W PD
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K34110EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K34110EU
EAN/GTIN:
     5028252638555
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die SD5760T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Dockingstation ist ideal für professionelle Anwender, die zu Hause oder im Büro arbeiten. Sie unterstützt die neuesten MacBooks, Surface-Geräte und andere Thunderbolt™ 4-fähige Laptops mit allem, was Sie brauchen, um Ihre Produktivität heute und in Zukunft zu steigern. Das SD5760T bietet ein echtes Plug-and-Play-Erlebnis, ohne dass Treiber oder Downloads erforderlich sind. Es funktioniert mit Windows und macOS sowie mit Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C Geräten. Zu den flexiblen Anschlussoptionen gehört die Unterstützung von Single 8K @ 60 Hz (über den vorderen TB4-Anschluss) oder Dual 4K @ 60 Hz (über zwei HDMI-Anschlüsse oder einen TB4-Anschluss). Die SD5760T ist auf Produktivität ausgerichtet und unterstützt bis zu 96 W Power Delivery, bis zu 40 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit, Daisy-Chaining und verfügt über 13 Anschlussmöglichkeiten. Inklusive Kensington DockWorks™ Software und drei Jahren Garantie. Bietet eine schnelle und leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung für Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 und USB4-Geräte unter Windows (10 oder höher) oder macOS (11 oder höher). *Diese Dockingstation unterstützt den Gigabit-Ethernet-Standard, der eine maximale Datenrate von 1 Gbit/s bietet. Die tatsächlichen Ethernet-Geschwindigkeiten können je nach Internet-Bandbreite, Ethernet-Kabeln, Netzwerk-Switches und der Hardware- und Firmware-Leistung des Host-Computers variieren, sind aber nicht darauf beschränkt. Übertragen Sie Video- und Audiodaten mit bis zu 40 Gbit/s - alles über das mitgelieferte 0,8 m lange Thunderbolt 4-Kabel. Unterstützt bis zu Single 8K @ 60 Hz über einen Thunderbolt 4-Anschluss, wenn DSC aktiviert ist, oder Dual 4K @ 60 Hz über zwei HDMI-Anschlüsse. Das MacBook mit M1/M2-Basis-Chipsatz oder ein Laptop mit USB-C-Alt-Mode unterstützt nur einen einzigen externen Bildschirm. Unterstützt bis zu 96 W Power Delivery und passt sich automatisch für optimale Leistung an 2 x HDMI-Anschlüsse, 1 x Thunderbolt 4-Anschluss, 1 x Thunderbolt 4-Host-Anschluss, 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s-Anschluss, 1 x Gigabit-Ethernet*-Anschluss, 1 x Audio-Kombibuchse und UHS-II 4.0 SD/Micro SD-Kartenleser. Die integrierten UHS-II SD- und Micro SD-Kartenleser sind ideal für Grafikdesigner, Videobearbeiter und Animatoren, die eine schnelle und effiziente Datenübertragungsgeschwindigkeit benötigen. Die platzsparende Montageoption maximiert den Platz auf dem Schreibtisch und reduziert das Kabelgewirr, da die Dockingstation nicht im Weg steht. Sichern Sie Ihr Gerät mit einem separat erhältlichen Kabelschloss von Kensington (K65020EU oder K65021WW). Genießen Sie die Gewissheit, dass Sie von Kensington mit einer professionellen 3-Jahres-Garantie abgesichert sind.
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,10,100 Mbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
96 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungstiefe:
242 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1420 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 or above; Chrome OS 91 or above; macOS 11 or above
Anzahl der USB-Anschlüsse:
6
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
HD-Typ:
8K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.