Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Kensington UH1400P Mobile USB-C® 8-in-1 Dockingstation
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33820WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33820WW
EAN/GTIN:
     0085896338208
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der mobilen UH1400P USB-C 8-in-1 Dockingstation verfügen Sie überall über die Anschlüsse, die Sie brauchen - ob unterwegs oder zu Hause. Diese portable Dockingstation ist universell kompatibel und eine ideale Plug-and-Play-Lösung ohne zusätzlichen Treiber für Geräte mit Windows, macOS, ChromeOS, iOS oder Android - kein Herunterladen, Installieren oder Aktualisieren von Software erforderlich. Ultra HD (Single 4K @ 60Hz) erweitert die visuelle Produktivität durch hohe Auflösung, Kontrast und Farbtiefe. Unterstützt bis zu 85 W Passthrough-Stromversorgung, sodass Sie Ihr USB-C-Netzteil zum schnellen und einfachen Aufladen jedes USB-C-fähigen Laptops verwenden können (der Laptop muss Power Delivery unterstützen). Der 100 W Stromadapter ist als Option separat erhältlich. Dazu kommen 3 x USB-A 3.2 Gen1 Anschlüsse (1 x unterstützt das Aufladen mit bis zu 5V/1.5A) und 1 x USB-C 3.2 Gen1 Anschluss (ausgelegt für eine Pass-Through Ladefunktion von bis zu 85 W). Dank des kompakten Design lässt sich diese portable Dockingstation einfach im Rucksack oder in der Tasche verstauen. Ausgestattet mit einem 25 cm langen Kabel, kann sie während des Arbeitens so angeschlossen werden, dass sie nicht im Weg steht. Integrierte SD- und Micro SD 3.0 UHS-I-Kartenleser machen die Übertragung von Fotos schnell, einfach und bequem. 2 Jahre Garantie.

Ideal geeignet für: Äußerst mobile USB-C-Geräte mit zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör sowie Monitore & Projektoren, die bis zu 4K unterstützen
Samsung DeX wird von Kensington USB-C-Dockingstationen unterstützt. Kompatible Samsung-Modelle (S8, S8+, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+ und höher) müssen unter Android OS 9 oder höher und Samsung OS One UI 1.0 oder höher laufen. Bitte beachten Sie, dass Samsung DeX nur einen externen Bildschirm mit HD+ (1600 × 900), FHD (1920 x 1080) oder WQHD (2560 x 1440) mit einem Seitenverhältnis von 16:9 unterstützt.
Garantie: 2 Jahre
Optimiert für Ihre Anforderungen an eine Dockingstation für Windows 11, einschließlich Unterstützung für Snap Layouts und Snap Groups.
Anschlusstechnologie: USB-C Alt Modus
Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 (Passthrough-Stromversorgung bis zu 85 W)
Kompatibilität: Chrome OS 44 oder höher, macOS 10.13 oder höher, Windows 7 oder höher, iPad OS 13.4 oder höher, Android OS 9 oder höher
Anzahl unterstützter Monitore: 1
Video-Anschlüsse: 1 x HDMI 2.0
Maximal unterstützte Auflösung: Ein Monitor: HDMI UHD 3840 x 2160 @ 60Hz
Plug & Play: Plug & Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und Software-Downloads
Systemanforderungen: Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alt Modus über USB-C unterstützen
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
85 W
HDMI-Version:
2.0
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
160 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Anzahl der Display unterstützt:
1
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.