Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Kensington SD4781P EQ USB-C & USB-A Duale 4K Dockingstation
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33603EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33603EU
EAN/GTIN:
     5028252640718
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Universelle Kompatibilität
Unterstützt USB-C® und ältere USB-A Laptops mit Windows 7+,macOS 10.14+ und Chrome OS 44+.

Nachhaltigkeit im Blick
Das für die Dockingstation SD4781P verwendete Kunststoffmaterial besteht zu 73 % aus recyceltem Post Consumer Material (PCR) und trägt damit zur Verringerung der Umweltbelastung bei.

Sichere Verbindung mit Schraubensicherung
Das Host-USB-C-Kabel verfügt über eine Schraubverriegelung, die sicherstellt, dass das Kabel auch in geschäftigen Büroumgebungen an seinem Platz bleibt.

Mehrere Anschlüsse
Unterstützt USB-C® und liefert Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über 1 x USB-C® Anschluss und 5 x USB-A Anschlüsse. Außerdem verfügt die Dockingstation über 2 x HDMI® 2.0-Anschlüsse, 2 x DP++ 1.2-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Audio-Kombibuchse.

Dual 4K Video via HDMI® 2.0 und DP++ 1.2
Vier Videoanschlüsse ermöglichen es dem Benutzer, zwischen HDMI 2.0 und DP++1.2 zu wählen, ohne dass umständliche Adapter erforderlich sind. Ermöglicht auch die Verwendung von zwei Bildschirmen für M1/M2/M3 MacBooks.

Bis zu 100 Watt Stromversorgung
Liefert Strom für Laptop, Dockingstation und angeschlossenes Zubehör. Unterstützt bis zu 100 W für USB-C® Alt Mode Laptops. USB-A Laptops benötigen eine alternative Stromquelle, die separat erhältlich ist.

Platzsparende Montageoption und Slots für Sicherheitskabel mit Schloss
Maximale Arbeitsfläche durch Anbringung Ihrer Dockingstation abseits des Geschehens. Montagehalterung separat erhältlich (K34050WW). Sichern Sie Ihr Gerät mit einem separat erhältlichen Kabelschloss von Kensington (K65020EU oder K65021WW).

Die SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Dockingstation ist ideal für Berufstätige, die eine einzige Dockinglösung für eine Vielzahl von Geräten benötigen, und für Unternehmen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Sie ist eine vielseitige Dockingstation, die die neuesten USB-C® und älteren USB-A* Laptops unterstützt - einschließlich der Unterstützung von zwei Monitoren für MacBook M1/M2/M3 Laptops. Das äußere Gehäuse des SD4781P besteht zu 73 % aus recyceltem Post Consumer Material (PCR), um die Umweltbelastung zu senken. Die Dockingstation unterstützt bis zu 2 externe Ultra HD-Monitore (4K @ 60 Hz) und bietet die Möglichkeit, zwischen HDMI® 2.0- und DP++ 1.2-Anschlüssen zu wählen. Ein sicheres USB-C-Kabel mit Schraubverschluss sorgt dafür, dass das Kabel auch in geschäftigen Büroumgebungen an seinem Platz bleibt. Zusammen mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über 6 x USB-Ports und bis zu 100 W Power Delivery ist die SD4781P USB-C® & USB-A Dual 4K Dockingstation die perfekte Lösung für eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsplatzeinrichtungen. * USB-A-Geräte benötigen eine alternative Stromquelle, die separat erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
395 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CB, CE, ErP, RoHS, UKCA
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
USB Type-A male - USB Type-C female
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-18 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 55 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1460 g
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.8 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
8.5 A
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Mindestsystemvoraussetzungen:
Intel Core i5 6th+ 8Gb RAM Intel HD Graphics 620
Produktfarbe:
Schwarz
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington, Nano
LED-Anzeigen:
Ja
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
Thailand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.