Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Kensington DisplayPort 1.2 (M) to VGA (M) passive unidirectional cable, 1.8m (6ft)
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K33024WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33024WW
EAN/GTIN:
     0085896330240
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
adapterkabel displayport vga
adapterkabel displayport
Unterstützt Video-Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @60 Hz und Full HD.
Sorgt für das unvergleichliche DisplayPort Erlebnis.
Unterstützt DP++.
Ein Produkt, dem Sie vertrauen können. Getestet und abgestimmt zur Verwendung mit Projektoren, Bildschirmen und Kensington Dockingstations.
Optimal für den Einsatz im Zuhause, Büro oder Klassenzimmer.
Passend für die meisten Konfigurationen.
Geeignet für Kensington Dockingstationen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
130 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.