Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation mit Qi Charging - 100W Power Pass Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation mit Qi Charging - 100W Power Pass Through
Kensington SD1700P Mobile USB-C Dual 4K Dockingstation mit Qi Charging - 100W Power Pass Through
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K32800WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K32800WW
EAN/GTIN:
     0085896328001
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Arbeiten Sie von überall aus, schließen Sie bis zu zwei Monitore an und laden Sie Ihr Smartphone kabellos mit der SD1700P USB-C Dual 4K Dock mit Qi-Ladefunktion auf. Diese kompakte Dockingstation ist mit praktisch jedem USB-C-Gerät kompatibel - sie unterstützt bis zu 10 W kabelloses Qi-Laden von Smartphones, bis zu 100 W Power-Pass-Through-Laden von Laptops und bis zu Dual 4K @ 60 Hz Video. Perfekt, wenn Sie nicht mit einem sperrigen Netzteil unterwegs sein wollen. Stattdessen können Sie das USB-C-Netzteil Ihres Laptops verwenden, um es aufzuladen und gleichzeitig die Dockingstation mit Strom zu versorgen. Diese Dockingstation eignet sich hervorragend als Desktop-Dockingstation und ist auch ein hervorragender mobiler Begleiter für Ihren Laptop. 3 Jahre Garantie.

Ideal geeignet für: Hybrid-Mitarbeiter, die Qi Charging, zusätzliche Anschlüsse für Zubehör und Unterstützung für bis zu zwei 4K-Monitore benötigen
Garantie: 3 Jahre Garantie
*Diese Dockingstation unterstützt den Gigabit-Ethernet-Standard, der eine maximale Datenrate von 1 Gbit/s bietet. Die tatsächlichen Ethernet-Geschwindigkeiten können je nach Internet-Bandbreite, Ethernet-Kabeln, Netzwerk-Switches und der Hardware- und Firmware-Leistung des Host-Computers variieren, sind aber nicht darauf beschränkt.
Anschlusstechnologie: USB-C
Power Delivery: Bis zu 100 W Stromversorgung (Power-Passthrough)
Kompatibilität: Windows® 10 oder höher, macOS 11 oder höher, iPad OS 13 oder höher. Samsung DeX®
Anzahl unterstützter Monitore: 2
Video-Anschlüsse: 2 x HDMI
Maximal unterstützte Auflösung: Duale 4K bei 60 Hz
Plug & Play: Treiberlos - für die Installation ist keine Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich
Systemanforderungen: Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alternate Mode über USB-C unterstützen Der Host-USB-C-Anschluss muss eine Stromversorgung von 5 V/3 A unterstützen. Für das kabellose Laden muss das Smartphone das Qi Charging unterstützen.
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000,10 Mbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.0
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
950 g
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
Kabelloses Aufladen:
Ja
Kabellose Ladeleistung:
100 W
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 11 or above; Samsung DeX®; Windows 10 or above; iPadOS 13 or above
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Anzeigen:
Ja
Plug:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Universal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.