| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-62404 Herst.-Nr.: 62404 EAN/GTIN: 636638006260 |
| |
|
| | |
| Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren
Memory-Gelkissen „erinnert sich“ an die Form Ihres Handgelenks und bietet höchsten Komfort Mauspad mit spezieller Handgelenkauflage Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Handgelenkauflage: | Ja | Material: | Gel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 210 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel |
| | |
| |