| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-62401 Herst.-Nr.: 62401 EAN/GTIN: 636638006239 |
| |
|
| | |
| Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren
Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden. Mauspad mit spezieller Handgelenkauflage Gelkissen passt sich angenehm an Handgelenk und Hand an Angenehm trockene, kühle Hand durch integrierte Belüftungskanäle Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Blau, Grau | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Handgelenkauflage: | Ja | Material: | Gel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 182 mm | Dicke: | 25 mm | Gewicht: | 420 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, kensington gel handgelenkauflage maus, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel |
| | |
| |