Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Kabelkanal doppelt (sz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Kabelkanal doppelt (sz)
Kensington Kabelkanal doppelt (sz)
Artikel-Nr.:
     CC4J7-59101
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     59101
EAN/GTIN:
     5010255726926
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelkanal doppelt (sz)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
1070 g
Typ:
Kabelmuffe
Zweck:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vereinigtes Königreich
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
1210 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 19,73334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.