| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-57711 Herst.-Nr.: 57711 EAN/GTIN: 735353577113 |
| |
|
| | |
| Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren
Mauspad mit spezieller Handgelenkauflage Höhenverstellbar zur Anpassung an die Tastatur für maximalen Komfort Gelkissen passt sich angenehm an das Handgelenk und die Hand an Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Handgelenkauflage: | Ja | Material: | Gel | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 590 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, kensington handballenauflage maus schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel |
| | |
| |